曜日別特売
- アルミ デラックス 浅型チリ鍋 hokua(北陸アルミニウム) 00562668

アルミ デラックス 浅型チリ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)18
容量(L)0.9
内容量1個注文コード00562668品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
サイズ(cm)18容量(L)0.9材質アルミニウム質量(kg)0.6外径×深さ(Φmm×mm)190×55TKG品番(2017)6-1929-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする