曜日別特売
- アルミ デラックス 浅型チリ鍋 hokua(北陸アルミニウム) 00562677

アルミ デラックス 浅型チリ鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
容量(L)2.4
内容量1個注文コード00562677品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
サイズ(cm)24容量(L)2.4材質アルミニウム質量(kg)1.2外径×深さ(Φmm×mm)250×71TKG品番9-2087-0401TKG品番(2017)6-1929-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする