マイン
アルミ 土鍋(白仕上風)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(L)
3
3
4
4.6
サイズ(cm)
27
27
30
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
容量(L)
3
材質
アルミ
質量(kg)
2.2
内径×深さ(mm)
228×80
外径(mm)
270
TKG品番
9-2087-0501
TKG品番(2017)
6-1929-0501