マイン
アルミ 土鍋(白仕上風)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
4.6
3
4
4.6
サイズ(cm)
33
27
30
33
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00562765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
33
容量(L)
4.6
材質
アルミ
質量(kg)
3.55
内径×深さ(mm)
280×90
外径(mm)
330
TKG品番
9-2087-0503
TKG品番(2017)
6-1929-0503