インテックカネキ
インテックカネキの キッチン・調理用品
インテックカネキの 栓抜き・缶切り・オープナー
インテックカネキの 栓抜き・缶切り
アスロ ソムリエナイフ専用革ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00564375
品番
SCWE
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
革ケース:牛皮
色
ワインレッド
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D)(mm)
55×135
品名・タイプ
ワインオープナー
TKG品番
9-1933-1001
TKG品番(2017)
6-1729-1301