メイン画像

AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(1式) 注文コード 00564466 品番 SKT-110A-AB-AM-100
参考基準価格(税別)¥311,500 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。

用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化 トラスコ品番422-7621 セット内容3in1マルチ・ドライフィルタースケルトンSKT-110A-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1 材質ポリカ、樹脂 接続口径3/4 全長(mm)470 全幅(mm)250 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)0.01 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出オートドレンタイプ 最大処理流量(L/min[ANR])1000 処理空気流量(m3/min)(ANR)1 二次側油分濃度(mg/m3)0.01
注意
※AIR-MOを3in1マルチドライフィルターに取り付けるには各種継手が必要です。
※(別売り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする