中部コーポレーション
トキワ 鉄すきやき鍋 黒ツル付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
26
28
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573466
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
FC150
質量(kg)
2
外径×深さ(Φmm×mm)
240×36.0
底径(Φmm)
220
TKG品番
9-2089-0201
TKG品番(2017)
6-1921-0201