中部コーポレーション
トキワ 鉄すきやき鍋 黒ツル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
30
24
26
28
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00573493
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
材質
FC150
質量(kg)
3.5
外径×深さ(Φmm×mm)
300×51.5
底径(Φmm)
275
TKG品番
9-2089-0204
TKG品番(2017)
6-1921-0204