三和精機製作所
(S)鉄 すきやき鍋 ハンドル付(黒ぬり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
15
17
20
23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
20
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.2
内径×深さ(mm)
200×35
底径(Φmm)
190
外径(mm)
209
TKG品番
9-2089-0903
TKG品番(2017)
6-1921-0803