中部コーポレーション
トキワ 鉄すきやき鍋 あられ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00574218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
材質
FC150
質量(kg)
2.6
内径×深さ(mm)
236×43
外径(mm)
293
TKG品番
9-2089-1201
TKG品番(2017)
6-1921-1101