曜日別特売
- 18-0チリトリ鍋 深型 TKG 00574674

18-0チリトリ鍋 深型

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード00574674品番-
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ミニサイズのコンロを除くほとんどのカセットコンロに対応します。

サイズ(cm)24材質18-0ステンレス質量(kg)1.15板厚(mm)1.5対応オール熱源内寸(間口×奥行×深さ)(mm)238×238×53TKG品番9-2088-0302TKG品番(2017)6-1922-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00574717
2016-03-01
用途: キャンプ場
N・A・R建設業・工事業

仕上がりが良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする