曜日別特売
- IH アルミ枠付ストーンポット ツバ付 TKG 00585752

IH アルミ枠付ストーンポット ツバ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1200
内容量1個注文コード00585752品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電磁調理器対応天然石調理ポット
アルミの熱伝導率の良さと天然石の遠赤外線効果で食材の芯まで熱が伝わりおいしく調理できます。
IH対応

材質天然石(角閃石)容量(mL)1200質量(kg)2.7底径(Φmm)145直径×高さ(mm)165×93TKG品番9-2128-0901TKG品番(2017)6-1962-1001
注意
※IH調理器の適応サイズをご確認の上、ご使用ください。
※持ち手は熱くなりますので、必ず鍋つかみ等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする