中部コーポレーション
トキワ鉄オイル焼角型(専用ハンドル付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
3
3
3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00586355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
FC150
仕様
IH対応
質量(kg)
3
高さ(mm)
15
間口W×奥行D(mm)
(外寸)250×250(内寸)234×234(底面)230×230
TKG品番
9-2134-0901
TKG品番(2017)
6-1968-0601