日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
極数
2
注文コード
00710097
品番
5273-11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
ピンサイズ
1.14mm(.045")、Square
適合
ハウジング:5195
種別
基板用ヘッダー
長さ(mm)
PCテール:3.60(.142″)
幅(mm)
10.75(.423″)
高さ(mm)
13.85(.545″)
ピッチ(mm)
3.96
極数
2
定格電圧(V)
250(最大)
寸法A(mm)
42.8
耐電圧
AC1500V/1分間
列数
1
定格電流(A)
7.0(最大)
寸法B(mm)
39.6
材質(コンタクト)/処理
黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)
1.6(.062″)
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
不可
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
1.60(.063″)