PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00713317 品番 B06B-PASK(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

強ロック機構
互換性のある圧着・圧接の両ソケット
高信頼性コンタクト
挿入ガイド構造
ツバ付プレスピン

形状トップ型・ボス無 ピッチ(mm)2.0 極数6 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 適合電線範囲 AWG(#)28〜22 寸法A(mm)10.0 寸法B(mm)14.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00713177
2015-10-08
用途:
バッテリーの充電中継アダプターに使った
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの充電中継アダプターを制作の為使用しました
半田付けもしやすく良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする