JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
XADコネクター ベース付ピン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
12
タイプ
トップ型(ボスなし)
注文コード
00713606
品番
B12B-XADSS-N(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
極数・タイプ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0
色
白
ピッチ(mm)
2.5
極数
12
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
タイプ
トップ型(ボスなし)
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
20