曜日別特売
B13B-ZR(LF)(SN) ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造) 00713685

ZHコネクター ベース付ピン

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)極数13種別トップ型注文コード00713685品番B13B-ZR(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能

種別トップ型極数13アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: トイレのリモコン基板の製作
カフェレストオリーブ

ピン間隔が1.5mmの基板用のコネクタをネットあちこち探してようやくこちらで見つけられました。これがなかったらそもそもリモコン基板の製作にも取り掛れなかったのであって良かったです。本当モノタロウさんありがたいです。助かりました。

対象商品 : 00714263
2023-08-09
用途: 機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品 : 00716056
2018-02-09
用途: 電子基板製作

10個単位の販売ですが、330個まとめて一袋にまとめて入荷したので開梱の手間が少なく良かった。以前は200個発注すると、10個入りが20袋入荷して開梱が手間であった。

対象商品 : 00714096
2018-08-13
用途: 軽量化のために電源等の接続用として
サービス業

相手方との着脱に苦労する
頻繁に着脱をしないような設計なのかもしれないが

対象商品 : 00714227
2016-05-11
用途: ステッピングモータ取り付け

特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする