曜日別特売
B14P-SHF-1AA(LF)(SN) NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 00713773

NHコネクター ベース付ポスト

(1件のレビュー)
内容量1袋(10個)
極数14
形態トップ型
内容量1袋(10個)注文コード00713773品番B14P-SHF-1AA(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
形態トップ型極数14寸法A(mm)30.0定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00713816
2022-09-15
用途: 配線用
サービス業

使用実績あり 国産品 最近店頭在庫販売が無いため 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする