曜日別特売
B15B-EH(LF)(SN) EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造) 00713782

EHコネクター ベース付ポスト

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数15
形状トップ型
内容量1袋(10個)注文コード00713782品番B15B-EH(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

寸法A(mm)35.0寸法B(mm)40.0形状トップ型極数15材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89631062
2021-10-10
用途: 製品製作に使用
山本 設計事務所製造業

使いやすい。
まだ数量が必要です。いつ頃入荷しますか。
連絡お願いします

対象商品 : 00714087
2018-09-15
用途: ホビーラジコン用バッテリーの接続用
製造業

交換バッテリーに付属のコネクタに合致するものがなかなか見つからず苦労しましたが、ようやく手に入り基板への差し替えが出来、助かりました。

対象商品 : 89631062
2018-03-13
用途: 機器組込

ケーブル側のハウジングが抜きずらい。線を引っ張ると切れそうになる。

対象商品 : 49019704
2018-03-02
用途: 小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチで小型なのが助かりました
できれば50個または10個の少量販売があるとありがたい

対象商品 : 49019695
2015-11-06
用途: 電子工作

作りはしっかりしていて安心して使えます。ただ、ビニール袋に入っているので使い切るまでの保管がしにくいです。簡素なもので良いので樹脂製のケースなどに入っていると使いやすいです。

対象商品 : 49019704
2015-11-28
用途: 電子工作

簡素なもので良いのでケースに入っているとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする