EHコネクター ベース付ポスト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00714175 品番 B3B-EH-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

寸法A(mm)5.0 寸法B(mm)10.0 形状トップ型 極数3 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲(℃)-25〜+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32〜22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631062
2021-10-10
用途:
製品製作に使用
山本 設計事務所 様 (製造業)

使いやすい。
まだ数量が必要です。いつ頃入荷しますか。
連絡お願いします

対象商品:
00714087
2018-09-15
用途:
ホビーラジコン用バッテリーの接続用
製造業

交換バッテリーに付属のコネクタに合致するものがなかなか見つからず苦労しましたが、ようやく手に入り基板への差し替えが出来、助かりました。

対象商品:
89631062
2018-03-13
用途:
機器組込

ケーブル側のハウジングが抜きずらい。線を引っ張ると切れそうになる。

対象商品:
49019704
2018-03-02
用途:
小型のセンサ回路に使用
その他業種

2.5mmピッチで小型なのが助かりました
できれば50個または10個の少量販売があるとありがたい

対象商品:
49019695
2015-11-06
用途:
電子工作

作りはしっかりしていて安心して使えます。ただ、ビニール袋に入っているので使い切るまでの保管がしにくいです。簡素なもので良いので樹脂製のケースなどに入っていると使いやすいです。

対象商品:
49019704
2015-11-28
用途:
電子工作

簡素なもので良いのでケースに入っているとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする