JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
BHFシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00714358
品番
BHF-002T-0.8BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
りん青銅
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
適合電線(mm
2
)
0.05〜0.08
適合電線範囲 AWG(#)
30〜28