曜日別特売
BPHD-002T-P0.5 BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714376

BPHDシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線範囲 AWG(#)28~24
内容量1セット(100個)注文コード00714376品番BPHD-002T-P0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。

材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線(mm2)0.08~0.21電線被覆外径(mm)0.9~1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00714376
2023-02-18
用途: ハーネス圧着
卸売・小売業

普通に使えました。
もっと価格が安くなったらうれしいです。

対象商品 : 00714367
2021-01-29
用途: 基板とコントローラーの接続
製造業

100個単位の購入で、この値段に満足しています。この取り組みを続けて欲しい。

対象商品 : 00714376
2020-03-13
用途: 検査器作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

連鎖状からバラ状態にする必要がないので手間が省けていいと思います。

対象商品 : 00714376
2022-06-09
用途: AC/DCコンバータのコントロールケーブル用

適合品番を調べて購入したのでハウジングには当然問題は在りませんでしたが、同時購入のピンを(適合圧着器を持っていないので)半田付けするのはキツかったです。

対象商品 : 00714367
2018-05-16
用途: コネクター製作に
自動車・二輪車・自転車関連業

専用工具を用いれば、問題なく配線を作れます。
次回もよろしくお願いいたします。

対象商品 : 00714376
2018-11-06
用途: ナビバックカメラコネクタ接続
製造業

カロッツェリア純正バックカメラ変換アダプター(RD-H101BC)を他店で購入したが、手持ちのナビ(AVIC-VH9990)のコネクタ形状が違うため取り付けられなかった。
ネットで調べたところ自分のナビにはPAP-05V-Sというコネクタが適合するということを知り、そのコンタクトである本商品を合わせて購入。
無事取り付けることができました。

対象商品 : 00714376
2019-06-26
用途: アーケードゲームのステレオケーブル作成の為
その他業種

メーカーの正規品ですので、何も問題ありません。モノタロウは到着が早いので、大変重宝しております。土日や割引クーポンのある時に送料無料になる金額で購入しております。たまに500割引クーポンみたいなのがメールで届きますが、利用可能期間が短いので使えません。

対象商品 : 00714367
2018-04-15
用途: ロボット用

ケーブルがセットされているタイプも用意されているといいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする