JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
KEYシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
00714814
品番
KEY-15S-2A3A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極数
15
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
結合方式
ねじ