JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
LGMシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
00714857
品番
LGM-51T-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線(mm
2
)
0.5〜2
電線被覆外径(mm)
2.6〜3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
20〜14