JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
LVFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
00715042
品番
LVF-01T-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
バラ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5(AWG#20使用時)
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
適合電線(mm
2
)
0.13〜0.5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
電線被覆外径(mm)
1.3〜2.7
適合電線範囲 AWG(#)
26〜20