PAPシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 00715137 品番 PAP-04V-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。

材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 極数4 定格電圧(V)250 寸法A(mm)6.0 定格電流(A)3(AWG#22使用時) 寸法B(mm)10.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00715112
2023-08-07
用途:
基板製作に

JSTの定番コネクタ やはり使いやすいですね 少量で入手できるのがいいです

対象商品:
00715112
2023-05-05
用途:
自動車のアフターパーツ取り付けで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1個から取り寄せる事ができ、必要数以上購入する事になりませんでした。

対象商品:
00715112
2020-08-29
用途:
電子基板組み立て時に使用
データランドコム 様 (サービス業)

今まで、電子部品取り扱い専門へ発注していましたが、モノタロウで取り扱ってもらえるので発注時間も気にすることなく、また、1〜2日程度で商品が届くので非常に助かっています。
商品も通常で回っている小売りパッケージの状態ですので、全く問題ありません。
ただ、1個売りを100個頼むと100パッケージで届くので、商品の開梱とゴミが増えて大変です。

対象商品:
00715146
2018-11-06
用途:
ナビバックカメラコネクタ接続
製造業

カロッツェリア純正バックカメラ変換アダプター(RD-H101BC)を他店で購入したが、手持ちのナビ(AVIC-VH9990)のコネクタ形状が違うため取り付けられなかった。
ネットで調べたところ自分のナビにはこのコネクタが適合するということを知りコンタクトのBPHD-002T-P0.5と共に購入。
無事取り付けることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
00715112
2017-12-07
用途:
組立作業
製造業

いつも配送が早く、すぐに作業に取りかかることが出来るので、非常に助かります。

対象商品:
00715146
2014-09-20
用途:
自動車部品の配線

自動車の配線のために購入しました。
なかなか入手しにくい製品なので、扱っていただけると助かります。
かしめるためには、専用の工具が必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする