曜日別特売
XADRP-14V XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00716485

XADRP-14V XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00716485
XADRP-14V XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00716485

XADRPシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数14
内容量1袋(10個)注文コード00716485品番XADRP-14V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。

寸法A(mm)15.0寸法B(mm)22.2材質ナイロン66、UL94V-0極数14ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 保守等
サービス業

業務用筐体APM3の2P側配線を必要とする場合XADRP-22V(1P側はXADRP-24V)。コンタクトはBXA-001T-P0.6。XADRP-24VのペアはB24B-XADSS-N (LF)(SN)。

2024-10-04
用途: しっかり固定でいます。
教育・研究機関

使い始めて2週間ですが,しっかり固定でき,問題ありません。3つの部品の購入が必要ですが,どれであるか明示されているとよいと思います。

対象商品 : 00716458
2018-04-16
用途: ナビゲーションの信号取出し

イクリプスのAVNライトシリーズのコネクターと同等品です。サイドブレーキ、バック、速度信号用に使えます。端子はBXA-001T-P0.6で、いけそうです。メーカー指定の端子とは違うようですが。

対象商品 : 00716476
2018-06-28
用途: ナビゲーションの信号取出し

この12Pコネクターは、富士通テン(デンソーテン)のAVNシリーズの車速、パーキンング等の車両信号線(5P)、バックアイカメラ(4P)、フロントアイカメラ(16P)用のコネクターとほぼ一緒のようです。圧着端子は「BXA-001T-P0.6」をつかいました。16Pの電源コネクターは不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 00716512
2018-04-29
用途: ハーネス検査冶具用
製造業

10個単位で購入でき、短納期のため非常にたすかりました

対象商品 : 00716512
2017-03-07
用途: 装置の組み込みなど
スズキデザイン

入荷予定日を大幅に越えても入荷しないので問い合わせると、いつになるかわからないとのこと・・・しかたがないので別の業者に再発注するはめに。入荷まで4日という意味は「入荷未定」という事を知りませんでした。在庫に無いものは売らないように願い致します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする