XLPシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 00716652 品番 XLP-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

すでに家電製品・自動販売機・事務機などの電子、電気機器に数多く使用されているVHコネクタ及びSMコネクタの実績を生かして開発された、高信頼性の中継及びプリント基板用のコネクタです。

材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)5 極数12 定格電圧(V)150 寸法A(mm)25.0 定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時) 寸法B(mm)31.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00716652
2024-01-14
用途:
部品交換
3FIRU CRAFT 様 (製造業)

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品:
00716652
2022-08-02
用途:
ケーブル作成
製造業

日圧の通常のXLコネクターで、特に問題は発生していません。

1人が参考にしています
対象商品:
00716652
2021-07-30
用途:
量産の不足
株式会社ヤマデン 様

早い対応に満足です。ただ在庫の違いがたまにあるのが不満です。次の入荷情報もありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする