JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
00716677
品番
XLR-02V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
極数
2
穴の形状
T
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
4.4
寸法C(mm)
13.95
寸法D(mm)
13.2
公差(mm)
±0.13
適合パネル厚さ(mm)
0.7〜2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応