メイン画像
testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿データロガー 記録計
耐熱耐圧データロガー testo 190-P1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00809965
品番
0572 1900
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
用途
製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。
付属品
電池(大)、出荷検査書
仕様
●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
トラスコ品番
253-6527
形状
円筒形
幅(mm)
Φ22
測定範囲
絶対圧:1mbar 〜 4bar
高さ(mm)
83
電源(V)
電池
測定項目
絶対圧
センサー
ピエゾ抵抗式
保護等級
IP68
インターフェース
専用ケース
ハウジング
SUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔
1秒 〜 24時間
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません