メイン画像

0572 1912 耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー) 00809990 0572 1912 耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー) 00809990 0572 1912 耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー) 00809990 0572 1912 耐熱耐圧データロガー testo 191-T2 testo(テストー) 00809990

耐熱耐圧データロガー testo 191-T2

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00809990 品番0572 1912
参考基準価格(税別)¥490,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。
4気圧までの耐圧性能があります。

用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。 付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書 仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション トラスコ品番253-6525 形状円筒形 幅(mm)Φ20 高さ(mm)59 電源(V)電池 測定項目温度 センサーPT1000 保護等級IP68 インターフェース専用ケース ハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池) 測定温度範囲(℃)-50〜+140 プローブ長(mm)115 記録間隔1秒 〜 24時間

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする