RSE-45 ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45 三木プーリ 00828725

RSE-45 ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45 三木プーリ 00828725
RSE-45 ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45 三木プーリ 00828725

ロスタテンショナー RSEモデル RSE-45

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード00828725品番RSE-45
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥92,360
販売価格(税別)
83,964

・基本構造は、ロスタサスペンションユニット内殻にあらかじめアームを取り付けた構造で、外殻はフランジ形状です。・取り付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの張力維持、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取り付けが可能です。・基本形SEモデルとプーリアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。

寸法L1(mm)135寸法A(mm)200寸法D(mm)90寸法B(mm)70寸法H1(mm)225寸法G(mm)12荷重範囲(N)0~2600最高回転速度(min-1)4500変位(mm)【S1】112.5【S2】90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする