曜日別特売
プレンVロープ B形 プレンVロープ 三ツ星ベルト 01031704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレンVロープ B形 プレンVロープ 三ツ星ベルト 01031704
プレンVロープ B形 プレンVロープ 三ツ星ベルト 01031704

プレンVロープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルト上幅(mm)16.5注文コード01031704品番プレンVロープ B形
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。

タイプB形ベルト高さ(mm)10.5ベルト上幅(mm)16.5寸法a(mm)16.51巻長さ(m)10寸法b(mm)10.5材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10以下最小プーリ径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01031722
2020-10-16
用途: 卓上旋盤の動力からのベルト
製造業

一齣一齣増減させるベルトが切れた為、プレーンVロープを使ってみました。今から40年ほど前の丸ベルトに比べたら遥かに扱い易く(溶け込み、引張強度等)なっていたのには驚きました。
次は、主軸ベルトもVロープへ交換してみようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする