曜日別特売
880 ホームボックス JEJアステージ 01245886

 

880 ホームボックス JEJアステージ 01245886
880 ホームボックス JEJアステージ 01245886

ホームボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)102
外寸法・幅(mm)880
ライトグレー
質量(kg)3.1
内容量1個注文コード01245886品番880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベランダや軒下、ウッドデッキなどの屋外収納に最適な大型ボックス。
正面に南京錠を取り付けられる鍵穴付き。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×443×445内寸(幅×奥行×高さ)(mm)790×365×413容量(L)102収納の目安18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個ライトグレー質量(kg)3.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)880外寸法・高さ(mm)445RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)443有効内寸法・奥行(mm)365有効内寸法・高さ(mm)413有効内寸法・幅(mm)790
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01245895
2021-10-09
用途: 家庭ゴミを出す時に使用
農・林・水産業

ブラウンの色が気に入りました。欲を言えばもう少しだけ深めのタイプもあれば良かったなと思います。

対象商品 : 01245877
2021-04-06
用途: ベランダでの荷物入れ
製造業

軽くて使いやすいです。ちょっと、薄手なのでで頑丈さは不安があります。

1が参考にしています
対象商品 : 01245904
2017-11-04
用途: 庭造り時に工具の収納、肥料等整理整頓できます。
株式会社青山

容量が大きいので嵩張るものの整理に。軽いものが多いのでばっちりです。

対象商品 : 01245886
2015-11-20
用途: 灯油ポリタンク収納用

これから使うので何とも言えないのですが,定置であれば強度も問題なさそうです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする