- EDGE 0W-40 SN/CF カストロール 全合成油 01382176

EDGE 0W-40 SN/CF

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード01382176 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
あらゆる状況下においてもエンジン本来のパフォーマンスを引き出す高性能エンジンオイル。
低温下での優れた始動性と、高温化における卓越した耐熱性を発揮します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。

SAE0W-40 APISN、CF Performance ベースオイル全合成油 用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01382176 - 37568684 11052 EDGE  0W-40 SN/CF A3 B3 B4 カストロール EDGE 0W-40 SN/CF A3 B3 B4 カストロール 1缶(20L) 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37682687
2024-10-26
用途:
二輪、四輪のエンジンオイル交換
テラ建機 様 (建設業・工事業)

以前から利用している。高品質なので安心。継続購入していきたい。

対象商品:
37682671
2017-02-17
用途:
お客様からの依頼でオイル交換
AutoGrun 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定の商品で全く安心して使っていますが価格がホームセンターより高いです。
後で気付いたのでそれ以降はホームセンターで購入しています。
金額的に頑張れませんか?

4人が参考にしています
対象商品:
37682687
2017-04-17
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 フェニックス保険事務所 様 (金融・保険業)

外車なので オイルのヘリが速いように思う 注文後到着までが早いので助かる。.

対象商品:
37682687
2017-01-05
用途:
車のメンテ
教育・研究機関

届いた商品についてはまったく問題ない.但し,モノタロウの発注時に日時指定が出来ないため,過去の発注品を含め不在通知投函の持ち帰りとなり,入手に無駄な日数を費やすのが残念! シティーライナー便は再配達依頼もネットで出来ず,電話も夕刻終了してしまうので,再配達依頼の連絡が滞る.これが現時点でモノタロウへ発注する唯一の難点.何とかなりませんか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37682687
2015-12-06
用途:
BMW longlife01認識

BMWは オイルが減ります。そんな筈はないと思っていたのですが、オイル燃やしながら走るみたいです。オイル足せと警告ランプも点きます。補充用に買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37682671
2014-02-05
用途:
BMWのオイル注ぎ足し用
株式会社ゲニウスロキ 様

メーカー使用(使用オイル銘柄不明)のオイルより格段に回転の上りがスムーズになりました。

対象商品:
37682671
2013-05-07
用途:
オイル補充

BMW320i のオイル補充用に使用しましたが、回転の上りがスムーズになり上質感をかんじました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする