お高いですが、素晴らしい仕事をします。
電動工具はもちろん、エアー工具にも使用しています。
タッカーオイルの代わりに、10回に1回ぐらいふいておけば
故障知らずです。おススメですよ。
私はバイクのダンパーシリンダー、車のドアヒンジ、スピニングリールに巻いたPEラインに使用しています、これで価格が安ければバツグンに普及するオイルと思います。
バイクのブレーキワイヤーに使用。
少量でも流れるように浸透し、その後コーティングされ軽くなった。少量の缶だけど充分である。
7年使用の乗用車の窓ガラスを下ろすとキーキーとなり始めてきました。ネットで検索すると経年変化によりガラスに接触しているゴム等がなり始めること。毎回気になるので対処のため本品を購入しました。安価なものもありましたが、それを使っても泣き止まない場合もあるようなので、最善のものを選びました。使用後は音の鳴りもほぼ消えてガラスの上げ下ろしもスムーズになりました。他の窓ガラスも予防のため使用しました。手に握りやすい小型なりカートリッジなので作業もしやすいです。他の場所にも活用できそうです。
思ったよりベタつかず鍵穴に使用してみましたが最高の働きをしてくれました。
シリコンスプレーの代わりにこれからコレを使用してみたいと考えます。
星マイナス1は少々高いお値段分です。。。
ほんのちょっと垂らすと、液が流れて一瞬にしてコーティング皮膜を作ります。浸透剤として使用するというよりは皮膜を作り滑りを良くするという意味が強いと思います。
フロントフォークのインナーチューブはすべすべで効果大です。