植物油+化学合成油 混合専用コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
吹け上がりが確実に違う。このオイルはレース用ですけど、普通に使えます。そして、パワーがスゲーです。長期保存は向かないと思われます。
レーシングカートのエンジンに使用。安定と信頼のワコーズ製品。高回転エンジンユニットに相性が良いです。
他のショップよりもお得に購入できるので定期的に購入している。
なんだかんだベーシックでいい。色々と迷ったけどカーボン清掃性諸々、結局これになりました
これまで、安価なチェンソー用オイルを使用していたのですが、ピーク時1万回転を超える状況での良好なコンディション維持にとても満足しています。1リットル~4リットル入りの缶もあればもう少し安く買えるのでは?
価格もお買い得で、性能は安定のワコーズ。安心して使えるオイルです。
500mlなのでレーシングカートだとすぐ無くなるのが少し不便ですが、逆に凝固せずフレッシュな状態で使えるので満足しています!
カストロの変わりに使っていますが、価格が安ければ最高です