ブイツーアール V2R

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード01434536 品番E551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

Full Synthetic 分離混合兼用
ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。
様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。

容量(L)0.5 引火点(℃)104 流動点(℃)-27.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 粘度指数143 混合比ミニバイク/40:1〜50:1、カート/20:1〜25:1 塩基価19.6 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434536
2024-07-29
用途:
混合
自動車・二輪車・自転車関連業

常に使用している。安心して使用でき、何の問題も無い。

対象商品:
01434536
2021-02-22
用途:
オイル補充
サービス業

装着しているボアアップキットの説明書にこちらが推奨されていたので購入しました。値段は高いけど品質は間違いないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01434536
2020-05-21
用途:
2サイクルエンジンのオイル
製造業

旧車のGN80に、利用します。
古いバイクでも、焼き付きを防止に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
01434536
2020-07-27
用途:
2ストバイクのオイル
建設業・工事業

今となっては数少なくなってきた2ストバイクのオイル、少し高いけどいいものはいいので、購入しました。大切になり続けたいので

対象商品:
01434536
2020-07-28
用途:
バイク モンテッサ
製造業

白煙が少ないかな?濃度を薄くしても潤滑問題なく使えてます。

対象商品:
01434536
2018-01-04
用途:
2stアプリリア250
建設業・工事業

zoilをブレンド白煙、oilタレ多いが回るし安心

対象商品:
01434536
2017-02-14
用途:
消耗品
サービス業

TZR3MAに入れてます。
RSと比べると倍の値段は高いと思いますが
粘土が柔らかいので高回転まで良く回ります。
煙りは多少減ったかな(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
01434536
2017-02-15
用途:
NSR250Rに使用

分離給油でサーキットを高回転で走り続けても油膜保護が良好。安心して回せる。 個人的に匂いも悪くない。 気になるオイル飛散も特別多くはない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする