※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーA型 SPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746133
品番
SPB-50×15
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
歯数
15
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
質量(g)
250
寸法L(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
84
寸法P.D.(mm)
76.35