※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
スプロケットアイドラーA型 SPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746142
品番
SPB-60×12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
11.6
歯数
12
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
質量(g)
280
寸法L(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
83
寸法P.D.(mm)
73.6