※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-50-R-130 スタンドスパンナー ST-R MIYOSHI(小西製作所) 01766668 ST-50-R-130 スタンドスパンナー ST-R MIYOSHI(小西製作所) 01766668

スタンドスパンナー ST-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)50 注文コード01766668 品番ST-50-R-130
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,780 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法hなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)52 寸法D1(mm)113 寸法D2(mm)90 寸法D3(mm)43 寸法H(mm)75 寸法H1(mm)127 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)74 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)80 寸法S(mm)11 寸法d(mm)40 寸法h(mm)50 寸法h1(mm)17 寸法l(mm)35 寸法l1(mm)4 寸法l2(mm)27 寸法l3(mm)25 材質(アイドラーボルト)SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜 質量(g)2285 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装 材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート 材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする