曜日別特売
DID35-1RP(3M) 標準形ローラーチェーン 1列 DID 01775838

標準形ローラーチェーン 1列

(12件のレビュー)
内容量1本注文コード01775838品番DID35-1RP(3M)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3質量(kg/m)0.32平均引張強度(kN)11.2最大許容張力(kN)2.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01775856
2023-02-28
用途: 事務所用
馬場住宅株式会社建設業・工事業

特に問題なく取引出来ました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 01775856
2023-02-22
用途: 建設機械の純正部品の代わり
杉谷サービス自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なし、早くて安いのでとても助かります、又注文します。

対象商品 : 01775865
2021-12-06
用途: 農機の修理
農・林・水産業

農機の修理に使用、今までのチェーンが伸びてガタがひどいのでこの商品に交換、地元の部品屋さんで同じものを買うより大分安く買うことが出来るので何回も買わせてもらっています、

対象商品 : 01775874
2022-02-10
用途: 農機具の修理
サービス業

農機具修理には十分な性能であり、満足のいくものでした。

対象商品 : 01775883
2021-01-15
用途: 攪拌用

的違いのくだらない評価が多いですが強度、精度問題ありません♪

対象商品 : 01775838
2020-08-02
用途: 草刈り機のチェーンに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

初めて使用したのでよくわかりませんが、梱包から包装までしっかりされており満足しています。

対象商品 : 01775822
2017-09-02
用途: バイク用

25H がなく、試しに購入しましたが強度不足でした。 25Hの取り扱いを希望します

3が参考にしています
対象商品 : 01775847
2016-05-16
用途: オートバイの整備

420 チェーンの代わりに 使っています
入手しやすいので良いと思います
もっといろいろなリンク数で購入できると良いと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする