※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形ローラーチェーン 1列

(12件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)25.40 リンク内幅(mm)15.88 注文コード01775892 品番DID80-1CP(3M)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はピッチ・リンク内幅など16種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピッチ(mm)25.40 ユニットリンク数120 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 ユニット長さ(m)3 質量(kg/m)2.55 平均引張強度(kN)78.4 最大許容張力(kN)14.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01775856
2023-02-28
用途:
事務所用
馬場住宅株式会社 様 (建設業・工事業)

特に問題なく取引出来ました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
01775856
2023-02-22
用途:
建設機械の純正部品の代わり
杉谷サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題なし、早くて安いのでとても助かります、又注文します。

対象商品:
01775865
2021-12-06
用途:
農機の修理
農・林・水産業

農機の修理に使用、今までのチェーンが伸びてガタがひどいのでこの商品に交換、地元の部品屋さんで同じものを買うより大分安く買うことが出来るので何回も買わせてもらっています、

対象商品:
01775874
2022-02-10
用途:
農機具の修理
サービス業

農機具修理には十分な性能であり、満足のいくものでした。

対象商品:
01775883
2021-01-15
用途:
攪拌用

的違いのくだらない評価が多いですが強度、精度問題ありません♪

対象商品:
01775838
2020-08-02
用途:
草刈り機のチェーンに使用しました。
医療・福祉・介護関連業

初めて使用したのでよくわかりませんが、梱包から包装までしっかりされており満足しています。

対象商品:
01775822
2017-09-02
用途:
バイク用

25H がなく、試しに購入しましたが強度不足でした。 25Hの取り扱いを希望します

3人が参考にしています
対象商品:
01775847
2016-05-16
用途:
オートバイの整備

420 チェーンの代わりに 使っています
入手しやすいので良いと思います
もっといろいろなリンク数で購入できると良いと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする