※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの ジョイントリンク
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
注文コード
01776258
品番
DID100-2CJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
この商品は
ピッチ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥
529
¥
582
税込
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
ピン形式
CJ=割ピン形継手リンク
最小引張強度(kN)
216
平均引張強度(kN)
236
最大許容張力(kN)
38.3