※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの ジョイントリンク
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 2列
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01776267
品番
DID120-2CJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
38.10
リンク内幅(mm)
25.40
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最小引張強度(kN)
296
平均引張強度(kN)
332
最大許容張力(kN)
51.7