曜日別特売

パイロットチェック弁

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は流量・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
流量(L/min)
(最大)200
仕様
Jシリーズパイロットチェック弁
注文コード
02108504
品番
JCP-G06-20-20
参考基準価格(税別)¥87,700販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。

管接続口径
3/4
仕様
Jシリーズパイロットチェック弁
質量(kg)
5.4
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)200
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2[2]
バルブ種類
方向制御弁
注意
※外部ドレン形と内部ドレン形の組み替えはできません。
※逆自由流れ時において出口側P1が直接タンクに接続されている場合は、内部ドレン形を使用しますが、出口側P1に背圧が加わる場合は、外部ドレン形を使用してください。(図参照)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする