曜日別特売
ALN-JH-25 エアライナーホース用ジョイント 日東工器 02118733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアライナーホース用ジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02118733品番ALN-JH-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,440

エアライナー(適用流体:空気)
施工に労力と時間がかかる、熟練工の技術や専用機械が必要、そして、一度配管すると変更が困難な上、部材の再利用も難しいなど…従来のエア配管施工に伴う多くの制約や限界。さらに、生産器材のひとつとしてのクリーンエア供給に対するニーズ。それらの問題を一掃した新エア配管システム。
・軽くて取扱いが容易なアルミ製パイプの採用。
・差し込むだけのワンタッチ式ジョイント。
・取り外しや配管の組み替えもいたって簡単。
・分岐配管や立ち上げ配管不要の独創的ブラケット。
・近代化された工場レイアウトにマッチしたデザイン。
・工期の短縮や労力の削減などトータルコストでも貢献。
・将来のレイアウト変更などにも柔軟に対応。
耐圧力: 2.0Mpa(20kgf/cm^2)
保管温度: -40℃~+80℃
適用流体: 空気
・ホース接続用ジョイント。片端は他ジョイントへ挿入し使用。

種別ジョイント材質(本体)ジョイント:樹脂 パイプ:アルミ(特殊コーティング)寸法Φ25材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲-5℃~+60℃最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.3[13]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする