KM25-2PB 振動モータ エクセン 02140205

振動モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 電流(A)(50/60Hz)1.2 注文コード02140205 品番KM25-2PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,500
この商品は電圧・電流など8種類から選べます 他の種類を見る

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。

トラスコ品番495-9591 質量(kg)14.5 出力(W)250 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 モータータイプバイブレータ 適合板厚(mm)(ホッパー)3.2〜4.5 取付ボルトM12 遠心力(50/60Hz)2.45/3.53kN 振動数(50/60Hz)47.5/57.5Hz 電流(A)(50/60Hz)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする