内容量1個
仕様●内部終端:なし●特性インピーダンス:50Ω●入出力コネクタ:BNC-J●周波数範囲:DC〜2.5GHz●リレー動作:シングルステーブル●挿入損失:DC〜2GHz、0.5dB以下、2〜2.5GHz、0.8dB以下●VSWR:DC〜2GHz、1.3以下、2〜2.5GHz、1.4以下●アイソレーション:DC〜2GHz、45dB以上、2〜2.5GHz、40dB以上●制御電圧:DC12V±10%以内●消費電流Typ.値:16.7mA●最大入力電力:1W●内部終端機能:なし●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
注文コード02290070
品番AV204A