光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●ROF141(E/O+O/E)セット:ROF142(E/O)単品、ROF143(O/E)単品●伝送可能な周波数範囲:60MHz〜3GHz●CNR:80dBc以上/BW:10kHz(信号0dBm時)※伝送距離1km時の参考値●IM3:-53dBc以上(CW2波トータル0dB時)※Δf=1MHz離れの2信号IM3で伝送距離1km時の参考値●出力信号(RF)レベル:0dBm(平均電力)OLC機能付※参考:光ATT1dB挿入し測定●入力信号(RF)レベル:0dBm(平均電力)●適合光ファイバ:1,310nm帯零分散SMファイバ●光波長:1,550nm帯●電源:DC+6V、消費電力7W以下※専用ACアダプタ付属(E/O、O/E各々)●入出力RFコネクタ:N-P型※他のコネクタもご相談ください●入出力光コネクタ:SC型、SPC研磨※FC型も製作可能●外観寸法:110(RFコネクタ含む134.5)(W)×46.5(D)×27(H)mm※光送信部、光受信部共通●質量、300g以下(E/O、E/O単品)※光送信部、光受信部共通●温湿度範囲:0℃〜+40℃、85%RH(性能保証・保存)●附属品:ROF用光変換アダプタ、電源専用ACアダプタ●伝送可能な代表的無線システムの例:公共放送(DTV、CSTV、BSTV、FMラジオ等)、携帯電話無線LAN、WiMAX、他各種業務用無線システムに対応可能●※業務用無線システムにお使いの場合はシステムの変調方式をご相談ください●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 注文コード02290271 品番ROF141
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
伝送周波数範囲が広く「60MHz〜3GHz」伝送損失の周波数偏差は少ない。・ROF-LINKの用途。

仕様●ROF141(E/O+O/E)セット:ROF142(E/O)単品、ROF143(O/E)単品●伝送可能な周波数範囲:60MHz〜3GHz●CNR:80dBc以上/BW:10kHz(信号0dBm時)※伝送距離1km時の参考値●IM3:-53dBc以上(CW2波トータル0dB時)※Δf=1MHz離れの2信号IM3で伝送距離1km時の参考値●出力信号(RF)レベル:0dBm(平均電力)OLC機能付※参考:光ATT1dB挿入し測定●入力信号(RF)レベル:0dBm(平均電力)●適合光ファイバ:1,310nm帯零分散SMファイバ●光波長:1,550nm帯●電源:DC+6V、消費電力7W以下※専用ACアダプタ付属(E/O、O/E各々)●入出力RFコネクタ:N-P型※他のコネクタもご相談ください●入出力光コネクタ:SC型、SPC研磨※FC型も製作可能●外観寸法:110(RFコネクタ含む134.5)(W)×46.5(D)×27(H)mm※光送信部、光受信部共通●質量、300g以下(E/O、E/O単品)※光送信部、光受信部共通●温湿度範囲:0℃〜+40℃、85%RH(性能保証・保存)●附属品:ROF用光変換アダプタ、電源専用ACアダプタ●伝送可能な代表的無線システムの例:公共放送(DTV、CSTV、BSTV、FMラジオ等)、携帯電話無線LAN、WiMAX、他各種業務用無線システムに対応可能●※業務用無線システムにお使いの場合はシステムの変調方式をご相談ください●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-64
注意
●※業務用無線システムにお使いの場合はシステムの変調方式をご相談ください●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする